WNMG 080412 HB7035-1

Cod articol: 252072 HB7035-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,35 € / buc.
La cerere
În stoc
351 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080412
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie HB7035-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii SM
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 320 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252072 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197875068

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături