WNMG 080404 IC8250

Art.-nr.: 251990 IC8250
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080404
Hjørneradius 0,4 mm
Type IC8250
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder F3P
Skæredybde ap 0,4 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 380 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Producentbetegnelse WNMG 080404-F3P IC8250
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251990 IC8250
EAN/GTIN 7291075319385
Producentnummer 5566849

Betegnelse

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.