Skruetrækker med 2C-T-håndtag, indvendig TORX T20

Art.-nr.: 2519062
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2519062
EAN/GTIN 4010886933176
Producentnummer 2519062
L-nummer L60160 598

Betegnelse

Beskrivelse:

Med ophængningshul
Chrome vanadium stål, bladet forkromet, spids bruneret

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse TX (indvendig): T20
  • Udformning: med hængehul
  • Bladets form: Rund
  • Til skruer af størrelse: M4 - M5
  • Samlet længde [mm]: 152 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
  • Materiale af håndtag: Blød komponent (termoplastisk elastomer), hård komponent (glasfiberforstærket plast)
  • Bladets længde: 125 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af flader Torx [mm]: 3,86
  • Temperering af udgangsspids: bruneret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Isolerede: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen