Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder kort 20/06 mm

Art.-nr.: 251905 20/06
Rabat
1542,50 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
ISO-kode holder PWLNR/L 2020X06
passende vendeskærsplatter WN.. 0604..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 89 mm
Underlægsplade 259031 9
Knæled 259015 6
Knæledsskrue 259018 4
Fjeder 259046 2
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251905 20/06
EAN/GTIN 4045197651167

Betegnelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven