{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Eco | |
| Skaftstørrelse | 20 mm | |
| Plattestørrelse | 16 mm | |
| Indsatstype | Venstre | |
| Indvendig køling | ja | |
| ISO-kode holder | MTJNR/L 2020X16 | |
| passende vendeskærsplatter | TN.. 1604.. | |
| Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
| Hovedlængde L1 | 32 mm | |
| Samlet længde L | 91 mm | |
| Skrue- sæt | 259023 1 | |
| Underlagsplatte | 259031 31 | |
| Spændejern | 259038 1 | |
| Stift | 259049 1 | |
| Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
| Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 251403 20/16 | |
| EAN/GTIN | 4045197657077 | |
| Producentnummer | 251403 20/16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |