{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 120404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HBT130 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MF | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,45 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 220 m/min | |
Belægning | TiCN | |
Antal skift/skær | 8 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251160 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256555 |