{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Dimensione codolo | 16 mm | |
Misura inserto | 12 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | PSDNN 1616H12 | |
Inserto adatto | SN.. 1204.. | |
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri | 8,3 mm | |
Sporgenza totale L1 portainserti neutri | 31 mm | |
Lunghezza complessiva L portainserti neutri | 100 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 20 | |
Leva | 259015 2 | |
Vite per leva | 259018 2 | |
Set di molle | 259044 2 | |
Set spine elastiche | 259047 2 | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Applicazione | Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo |
251114 16/12
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406063191
copia |
|
Codice del produttore |
251114 16/12
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |