DNMG 150604 IC6025

Art.-nr.: 250730 IC6025
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 150604
Hjørneradius 0,4 mm
Type IC6025
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder F3M
Skæredybde ap 0,1 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 230 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Producentbetegnelse DNMG 150604-F3M IC6025
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250730 IC6025
EAN/GTIN 7291075341898
Producentnummer 5567872

Betegnelse

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.