Skærholder 25/15 mm

Art.-nr.: 250610 25/15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 15 mm
Indsatstype højre
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PDJNR/L 2525M15
passende vendeskærsplatter DN.. 1506..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 35 mm
Samlet længde L 150 mm
Underlægsplade 259031 28
Knæled 259015 8
Knæledsskrue 259018 7
Fjedersæt 259044 2
Fjederstiftsæt 259047 2
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250610 25/15
EAN/GTIN 4045197650528

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven