CNMM 190624 HB7140-1

Art.-nr.: 250466 HB7140-1
Rabat
207,41 DKK
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    108,18  DKK 207,41 DKK / styk
  • fra 10 styk
    90,15  DKK 172,84 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
242 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMM 190624
Hjørneradius 2,4 mm
Type HB7140-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VR
Skæredybde ap 2 mm - 8 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,8 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 40 m/min - 180 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250466 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197928146

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere