{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | CA4515 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | K | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | STD | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 7 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,7 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 110 m/min - 360 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250214 CA4515 | |
Producentnummer | TJH00702 |