CNMG 120404 HB730-1

Art.-nr.: 250156 HB730-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    78,22  DKK / styk
  • fra 10 styk
    65,19  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120404
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB730-1
Skæremateriale HM
Belægning Nano-PVD
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder XUM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 6 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 35 m/min - 230 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250156 HB730-1
EAN/GTIN 4062406239459

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven