{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 09T308 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7140-2 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | belagt | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | meget afbrudt | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250152 HB7140-2 | |
EAN/GTIN | 4067263314905 |