HELIIR 32C-610 Borestænger til indstik og udfræsning med indvendig kølemiddeltilførsel til sintrede HELI-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2500468
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500468
EAN/GTIN 7291075031256
Producentnummer 2500468
L-nummer L23920 2405

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærebredde maks. (CWX) 6,35 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, samlet længde (OAL) 200 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,35 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 26,2 mm
  • Dmin afstivning 43 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle