HFIL 32MC Borestænger til indvendig bearbejdning til aksial indstikning og planfræsning

Art.-nr.: 2500340
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500340
EAN/GTIN 7291075033946
Producentnummer 2500340
L-nummer L23920 2266

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, sædediameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærebredde maks. (CWX) 6 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 250 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Samlet længde (OAL) 250 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle