HFHPR 25M Vinklede værktøjsholdere til aksial indstikning ved lave bearbejdningsdybder

Art.-nr.: 2500261
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500261
EAN/GTIN 7291075032512
Producentnummer 2500261
L-nummer L23920 292

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde maks. (CDX) 5 mm, skærebredde maks. (CWX) 6 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 2000 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 20 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 6 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 30,3 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle