{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Eco | |
| Producentbetegnelse | Eco-QuickTurn Klemmdrehhalter DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts | |
| Skaftform | firkant | |
| Skafthøjde h | 20 mm | |
| Skaftbredde b | 25 mm | |
| Hovedform | firkant | |
| Hovedlængde L1 | 32 mm | |
| Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
| Bearbejdningsprocesser | udvendig drejning | |
| ISO-kode holder | DCLNR/L 2025X12 | |
| Monteringstype, skæreplade | C (uden hul, fastspændt fra oven) | |
| Beskrivelse, skæreplade | CN.. 1204.. | |
| Samlet længde L | 91 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Produkttype | Klemholder | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 250010 20/12 | |
| EAN/GTIN | 4045197648334 | |
| Producentnummer | 250010 20/12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |