Stiftstempel med håndtag 1,95 mm

Art.-nr.: 249.G2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 249.G2
EAN/GTIN 3148511594506
Producentnummer 249.G2
L-nummer L60130 1308

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Langt skaft
  • slaghoved hærdet til 43 HRc
  • skaft hærdet til 58 HRc

Egenskab:

  • A [mm]: 1,95
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 35
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 88
  • [kg]: 0,088