Splinttreiber 2,9 mm

Art.-nr.: 249.3
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Splituddrivere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 249.3
EAN/GTIN 3148511595206
Producentnummer 249.3
L-nummer L60130 744
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Sekskantet skaft, spids af meget modstandsdygtigt specialstål, hærdet til 53 - 58 HRC afhængig af dimensioner
  • Galvaniseret

Egenskab:

  • A [mm]: 2,9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 35
  • [kg]: 0,035