Perforator standard cu vârf divizat, Ø vârf 2,9 mm

Cod articol: 249.3
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Dornuri cilindrice

Identificare și clasificare

Cod articol 249.3
EAN / GTIN 3148511595206
Număr producător 249.3
L-Număr L60130 744
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Ax hexagonal, vârf din oțel special foarte rezistent, călit la 53 - 58 HRC în funcție de dimensiuni
  • Galvanizat

Caracteristică:

  • A [mm]: 2.9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 35
  • [kg]: 0.035