Panel QUICK-CHANGE SOFTJOB 50 mm 28S ZA120 stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 246986
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse Minidisc; QUICK-CHANGE SOFTJOB

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 246986
EAN/GTIN 9003172469867
Producentnummer 246986
L-nummer L50140 1687
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • STANDARD

Beskrivelse:

Med STANDARD SOFTJOB Minidisc kan du arbejde på svært tilgængelige områder på ingen tid. Den brede vifte af anvendelsesmuligheder for dette produkt strækker sig fra bearbejdning af konturer og profilerede overflader til rensning af svejsesømme og fjernelse af rust og malingrester. Et hurtigspændesystem garanterer hurtigt og bekvemt skiveskift.

Egenskab:

  • Form: 28S SOFT JOB LAMELLER
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : ZA 120 - B
  • Beholderens diameter: 50 mm
  • Kornstørrelse: 120
  • Vs /max: 50 m/s
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Nem bearbejdning af svært tilgængelige områder
  • Høj fleksibilitet takket være en bred vifte af anvendelsesmuligheder

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af konturer og profilerede overflader, rensning af svejsesømme og fjernelse af rust- og malingsrester med mini-vinkelslibere

Materiale:

  • Rustfrit stål/stål

Passer til:

  • Vinkelsliber

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 for maksimal fjernelse af materiale
  • Kornstørrelse 80/120 til fin finish

Bemærk:

  • Til bearbejdning af konturer og profilerede overflader, rensning af svejsesømme og fjernelse af rust- og malingsrester med mini-vinkelslibere