1/4″ 12-punkts topnøgle (tomme) 1/8″

Art.-nr.: 2405A 1/8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2405A 1/8
EAN/GTIN 4991644000913
Producentnummer 2405A 1/8
L-nummer L60050 7786
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 22 mm
  • Mål D2: 11,2 mm
  • D1: 5,7 mm
  • Længde: 2,7 mm
  • Kør: 1/4″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 1/8″
  • Indvendig dobbelt sekskant
  • Overflade: forkromet
  • Materiale: Chrom Molybdæn