• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

KOMET® skrubstål Form g B05

Art.-nr.: 240074 B05
Rabat
595,99 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 10

Produktdetaljer

Teknisk data

Type B05
Skæremateriale HSS Co 10
Boredybde 50 mm
Til boringer fra ⌀ 12 mm
Samlet længde 80 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 240074 B05
EAN/GTIN 4047109016576
Producentnummer H15 21250.93

Betegnelse

Udførelse:

Mikroskopisk kontrolleret, nøjagtig skærprofil. Besparende, takket være flere efterslibninger på spånfladen.
Størrelser med tilføjelsen L = forlænget skaft.

Skæremateriale:

HSS/Co10 − til vanskeligt bearbejdelige materialer.

Bemærk:

Passende borestålsholder se nr. 240070 og nr. 240072.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven