KOMET® stålholder-KD, Type: KD8

Art.-nr.: 240072 KD8
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante KOMET® Stahlhalter-KD; KOMET® Stahlhalter-KD, Typ: KD8
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Diámetro del mango 8 mm
Longitud del mango 120 mm
Forma del mango cuadrada; cuadrada
Altura del mango 21 mm; 21 mm
Anchura del mango 12 mm; 12 mm
Altura funcional 8 mm; 8 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Sentido del corte Corte a derecha
Tipo de producto Soporte de apriete; Soporte de apriete
Contenido pieza única

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 240072 KD8
EAN/GTIN 4047109015555
Producentnummer H05 65010
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Ejecución:

Soporte con 2 posibilidades de sujeción.

Aplicación:

Para el alojamiento de mangos redondos y cuadrangulares.