KOMET® Portcuţit KD, Tip: KD8

Cod articol.: 240072 KD8
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nein
Denumirea producătorului KOMET® Stahlhalter-KD; KOMET® Stahlhalter-KD, Typ: KD8
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Diametrul cozii 8 mm
Lungimea cozii 120 mm
Forma cozii pătrată; pătrată
Înălţimea cozii 21 mm; 21 mm
Lăţimea cozii 12 mm; 12 mm
Înălţime funcţională 8 mm; 8 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip produs Suport de prindere; Suport de prindere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 240072 KD8
EAN / GTIN 4047109015555
Număr producător H05 65010
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

Suport cu 2 posibilităţi de strângere.

Aplicaţie:

Pentru fixarea cozilor rotunde şi pătrate.