PCHLS 25.4-24 Værktøjsholder til 5-skærs platter til udfræsning, notning og afstikning på høje skuldre

Art.-nr.: 2398783
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2398783
EAN/GTIN 7291075215281
Producentnummer 2398783
L-nummer L23920 3135

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsholder til afstikning
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,189″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,031″
  • Total højde (OAH): 1,2″
  • Total længde (OAL): 5,32″

Egenskab:

  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.189″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.031″
  • Hovedlængde (venstre): 0.77″
  • Totalhøjde (OAH): 1.2″
  • Samlet længde (OAL): 5.32″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle