Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

KOMET® REAMAX® TS rivehoved H7 Cermet ASG3000, DST, Nominel ⌀ D: 18mm

Art.-nr.: 239811 18

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ D (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 239811 18
Producentnummer 75J.93.18H7N
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
100
GGG
K
140
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Rivehoveder ligefortandede, færdigslebne til pasning H7.
Skærgeometri tilpasset efter formålet. Justerbarhed i µ-området til slitagekompensation og opnåelse af meget små grundtolerancer fra IT4. Mulighed for gennemgående boringer op til 5×D.
I geometri ASG3000 med ansnitsvinkel 45° og yderligere spændenot til defineret spåntransport langs skæret. Til boringer til bundhuller og gennemgående huller.

Bemærk:

  • Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
  • Passende holdere, se nr. 239880239940.
  • Vejledende værdier gælder for gennemgangsboringer.