Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

KOMET® REAMAX® TS rivehoved H7 HM ASG0706, DBC, Nominel ⌀ D: 24mm

Art.-nr.: 239805 24

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ D (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 239805 24
Producentnummer 75J.17.24H7G
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
160
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Rivehoveder ligefortandede, færdigslebne til pasning H7.
Skærgeometri tilpasset efter formålet. Justerbarhed i µ-området til slitagekompensation og opnåelse af meget små grundtolerancer fra IT4. Mulighed for gennemgående boringer op til 5×D.
I geometri ASG0706 med ansnitsvinkel 8°+45°.
Til boringer til bundhuller og gennemgående huller.

Bemærk:

  • Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
  • Passende holdere, se nr. 239880239940.
  • Vejledende værdier gælder for gennemgangsboringer.