TGFH 17MB-4 Skærekantholder til indstikning og afstikning til fastspænding af skafter fra andre producenter.

Art.-nr.: 2390202
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2390202
EAN/GTIN 7291075254532
Producentnummer 2390202
L-nummer L23920 2691

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skæredybde maks. (CDX) 14 mm, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 3,7 mm, samlet længde (OAL) 70 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,4 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 3,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,7 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 70 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle