TGFH 28MB-4 Skærekantholder til indstikning og afstikning til fastspænding af skafter fra andre producenter.

Art.-nr.: 2390199
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2390199
EAN/GTIN 7291075254525
Producentnummer 2390199
L-nummer L23920 2678

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 19 mm, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 3,7 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,4 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 3,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 19 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,7 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 100 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle