KOMET® holder 40 mm

Art.-nr.: 239002 40
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
  • Skaft: ABS
  • Holder-standard: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 8000 min-1
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

ABS® skaft-⌀ Ds 40 mm
Adapter SK 50
Skaft ABS
Holder-standard DIN 69871
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 8000 min-1
Indvendig køling ja
Udhængslængde A 60 mm
Fremspringslængde L1 20 mm
Produkttype ABS-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239002 40
EAN/GTIN 4047109045187
Producentnummer A50 55340

Betegnelse

Udførelse:

  • Form AD/B
  • Holder afbalanceret til Q 6,3 ved 8000 1/min.
  • Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Norm:

DIN 69871

Leveringsomfang:

Leveres komplet med tætningsskive og ombygningssæt til form AD.

Bemærk:

Yderligere holdere med ABS®-integration på forespørgsel.
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
    ABS® ⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven