KOMET® Opname 40 mm

Artikelnummer: 239002 40
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Schacht: ABS
  • Opnamenorm: DIN 69871
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 8000 min-1
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

ABS® schacht-⌀ Ds 40 mm
Opname SK 50
Schacht ABS
Opnamenorm DIN 69871
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 8000 min-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 60 mm
Voorspronglengte L1 20 mm
Producttype ABS-opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239002 40
EAN/GTIN 4047109045187
Nummer fabrikant A50 55340

Omschrijving

Uitvoering:

  • Vorm AD/B
  • Opname uitgebalanceerd op Q 6,3 bij 8.000 1/min.
  • Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69871

Levering:

levering compleet met afdichtplaat en ombouwset voor vorm AD.

Tip:

Andere opnames met ABS®-aansluiting op aanvraag.
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
    ABS® ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen