Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Komet KUB® borekrone med ABS®-skaft, til vendeskærsplatter WOEX

Art.-nr.: 236660 80

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236660 80
EAN/GTIN 4047109090507
Producentnummer 1085808590
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Udførelse:

Vendeplattebor (borekrone) med vendeplatteindsatser og ABS® T-integration, højreskærende. Vendeplatteindsatsen til den udvendige vendeplatte kan indstilles +5 mm i ⌀. Bruges sammen med ABS® N-beslag og ABS® T-forlængere Processikker op til 6×D.
Processikker op til 6×D.

Anvendelse:

Med centrerspids nr. 236661 − 236662.
Med vendeskærsplatter nr. 236740 − 237080.

Leveringsomfang:

Borekrone med indbygningsdele.

Bemærk:

Reservedele på forespørgsel