Dolly, 2 stykker

Art.-nr.: 2350
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farve blå
Nyttebredde 300 mm
Nyttedybde 600 mm
Rulletype Styrehjul
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 100 mm
Bredde, hjul/rulle 30 mm
Materiale, hjul/rulle Polyamid
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype møbelvogn
Bæreevne, maks. 350
Bredde i alt Bg 300 mm
Dybde, i alt Tg 600 mm
Højde i alt Hg 140 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2350
EAN/GTIN 4017976023502
Producentnummer 2350
L-nummer L90080 590
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Platform af krydsfiner med skridsikker belægning. 4 drejelige hjul med polyamidhjul 100 x 30 mm. Emballeringsenhed = 2 stk.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 350
  • Brugsfladelængde (mm): 600
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 300
  • Platformshøjde (mm): 140
  • Samlet længde (mm): 600
  • Samlet bredde (mm): 300
  • Samlet højde (mm): 140
  • Dæk: polyamid
  • Hjulstørrelse (mm): 100 x 30