{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | modra | |
| Uporabna širina | 300 mm | |
| Uporabna globina | 600 mm | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 4 kos | |
| Število koles/valjev | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 100 mm | |
| Širina kolesa/valja | 30 mm | |
| Material, kolesce/valj | Poliamid | |
| Področje uporabe | Transportni voziček | |
| Vrsta izdelka | voziček za pohištvo | |
| Nosilnost maks. | 350 | |
| Skupna širina Bg | 300 mm | |
| Celotna globina Tg | 600 mm | |
| Celotna višina Hg | 140 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 2350 | |
| EAN/GTIN | 4017976023502 | |
| Številka proizvajalca | 2350 | |
| L-število | L90080 590 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |