Beskrivelse:
Denne universelt anvendelige indvendige runde skive lavet af speciel korund anvendes til slibning gennem huller og pasforme. Det giver dig høje udtagningsrater og en meget god formfastholdelse. Brug specifikationen 89A60 for primært blødt stål og 89A80 for hærdet stål
Egenskab:
- Form: Lige
- Kornstørrelse: 60
- Vs/max: 50 m/s
- Specifikation : 89 A 602 J5 V111 /50
- Mål (D x D x H): 15 x 15 x 6 mm
- Diameter: 15 mm
- Tykkelse: 15 mm
- Hul: 6 mm
- Materialets egnethed: Stål
Fordel:
- Bredt udvalg
- God form fastholdelse
- Lav termisk belastning.
Anvendelse:
- Til indvendig cylindrisk slibning af gennemgående huller og pasforme
Materiale:
Støbejern
Hærdet stål med høj legering
Uhærdet højtlegeret stål
HSS
Ulegeret og lavlegeret stål hærdet