{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Power Drill | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ABS05000115 | |
| Skærediameter, min. | 14 mm | |
| Spånnotlængde | 82 mm | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 0,82 mm | |
| Antal skær, i alt | 1 | |
| Snoet vinkel | 10 grader | |
| Version, spænderille | 3 | |
| Vinkel, 1. trin | 178 grader | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | SO050204 | |
| Beskrivelse, skæreplade | SOGX050204 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 97 mm | |
| Nyttelængde | 70 mm | |
| Samlet længde | 128 mm | |
| Funktionslængde | 97 mm | |
| Vægt | 402 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 234025 14 | |
| EAN/GTIN | 4062406735043 | |
| Producentnummer | 234025 14 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |