Vendeplattekorthulsbor med kombiskaft, til vendeskærsplatter WOEX

Art.-nr.: 232300 34
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boranvendelse: Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 34 mm
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Nyttelængde L1 102 mm
Udhængslængde LA 131 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 05T304
Vendeplatteskruesæt 239700 8IP (1,3 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 191 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 232300 34
EAN/GTIN 4045197346131
Producentnummer 232300 34
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Høj stabilitet og optimal processikkerhed.

Anvendelse:

Til stående og roterende brug.
Til boring uden tilbagetrækningsridser og nøjagtig målfasthed (ca. ±0,1 mm).
Passer også til maskiner med lav drivkraft.Specielt til MTC- (Multi Task Cutting)brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (MTM).

Passer til:

Vendeplatter WOEX 05T304.

Bemærk:

VIGTIGT!
Når boret kommer igennem, falder der en skive af.
Fare for ulykker ved roterende emner.
Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Trinværktøjer op til 2 trin kan leveres på forespørgsel i henhold til dine ønsker. (Mindste ordremængde: 2 stk.).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter