{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nominel ⌀ DC | 33 mm | |
| Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
| Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Boranvendelse | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
| Indvendig køling | ja | |
| Spåntagningsstrategi | MTC | |
| Nyttelængde L1 | 99 mm | |
| Udhængslængde LA | 128 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
| Skaftlængde Ls | 60 mm | |
| Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,5 mm | |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 05T304 | |
| Vendeplatteskruesæt | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
| Antal skær Z | 1 | |
| Samlet længde L | 188 mm | |
| Produkttype | Vendeplattebor |
| Artikelnummer | 232300 33 | |
| EAN/GTIN | 4045197346124 | |
| Producentnummer | 232300 33 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |