Borindsats med tilspidsning HSS-E-PM 32 mm

Art.-nr.: 232286 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Spidsvinkel: 132

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D 32 mm
Type TiAlN
Skæremateriale HSS E PM
Spidsvinkel 132 grader
Til basiselement, type 25
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,34 mm/o
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,24 mm/o
Antal skær Z 2
Antal skift/skær 1
Belægning TiAlN
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232286 32
EAN/GTIN 4045197593627

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
50
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG (G)
K
60
CuZn
N
140
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Udskiftelige HSS-skær til universel anvendelse. Ingen efterslibning.
Med spånbryder. Tilspidset skær af hensyn til højere stabilitet og selvcentrering.
Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Bemærk:

Der kan leveres yderligere størrelser, udførelse med HM-skær og 180°-snit på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven