{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Udførelse | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Nyttelængde L1 | 296 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Spændeskrue | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Samlet længde L | 406 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231615 36 | |
EAN/GTIN | 4045197726049 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill basiselement 36 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
6.414,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
5.162,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Udførelse | 8×D | 8×D |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft-⌀ Ds | 32 | 40 |
Skaftlængde Ls | 60 | 70 |
Nyttelængde L1 | 296 | 349,3 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |