Aksial bore- og fræsehoved, hydraulisk borepatron Ø 20, 40.2520HYDG200

Art.-nr.: 231436
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 231436
EAN/GTIN 4069739465777
Producentnummer 40.2520HYDG200
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI25, aksial montering, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.2520HYDG200
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 68
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 8000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 20 mm
  • Udkraget længde (LPR): 87 mm
  • Funktionel længde (WF): 87 mm
  • Skaftstørrelse: VDI25
  • Grænsefladestørrelse: Hydraulisk ekspansion Ø 20.0
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: Indstik