Cap de găurire și frezare axială, mandrină hidraulică Ø 20, 40.2520HYDG200

Cod articol: 231436
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 231436
EAN / GTIN 4069739465777
Număr producător 40.2520HYDG200
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI25, montare axială, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.2520HYDG200
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 68
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 25 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 8000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 20 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 87 mm
  • Lungimea funcției (WF): 87 mm
  • Mărime coadă: VDI25
  • Dimensiunea interfeței: Expansiune hidraulică Ø 20.0
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: Acționarea fantei