Universel aftrækker 3-arm 580 x 400 mm

Art.-nr.: 2302802
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302802
EAN/GTIN 4036976125160
Producentnummer 2302802
L-nummer L60160 6297

Betegnelse

Beskrivelse:

Industriel kvalitet, 3 arme for optimal fordeling af belastningen, ikke-væltende og skånsomt for materialet
Stærkt, ergonomisk formet tværhoved
Kroge varmt sænksmedet
Aftrækkerkroge med gennemprøvet skrueforbindelse for en kraftsammensluttende forbindelse
Kan bruges som indvendige aftrækkere ved at omplacere krogene
Nitrocarbureret spindeloverflade, slid- og korrosionsbestandig
Spindel forbliver letløbende og ren - ingen behov for smøring eller olie
Korshovedet kan kombineres med andre spindel/kroge-designs og længder fra GEDORE's værktøjskasse til pullere

Egenskab:

  • Antal arme: 3
  • Samlet længde [mm]: 127 mm
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 36 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 6,5 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP3
  • Bredde på tværs af flader [mm: 36 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 400 mm
  • Spændebredde uden for aftræk (min.) [mm]: 150 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 580 mm
  • Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 270 mm
  • Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 640 mm
  • Spindelgevindstørrelse: G 1 x 360
  • Trækstyrke (max.) [t]: 10
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • Krog kan forskydes parallelt: ingen
  • Krogbremse til stede: ingen
  • Hydraulisk spindel fås: ingen
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
  • Skruer medfølger: ingen
  • Skalainddeling fås: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen