PCHL 20-D22-2-IQ Spændeholder til 5-skærs platter til notning og afstikning

Art.-nr.: 2302584
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTAIQGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302584
EAN/GTIN 7291075318104
Producentnummer 2302584
L-nummer L23920 1037

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 2 mm, samlet højde (OAH) 25,5 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2 mm
  • Hovedlængde (LH) 26,9 mm
  • Samlet højde (OAH) 25,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 22 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTAIQGRIP" Se alle