TGTBU 25-6G-JHP Spændeskafter med målrettet kølemiddelforsyning til skær til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2302494
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie JETCUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302494
EAN/GTIN 7291075302370
Producentnummer 2302494
L-nummer L23920 90

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, samlet højde (OAH) 41,4 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Samlet højde (OAH) 41,4 mm
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 23 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Fra samme serie "JETCUT" Se alle