TGTL 25.4-4JHP Værktøjsholder med målrettet kølemiddelforsyning til TANG-GRIP-skær til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2302467
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302467
EAN/GTIN 7291075302110
Producentnummer 2302467
L-nummer L23920 3071

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,177″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,146″
  • Total højde (OAH): 1,3″
  • Totallængde (OAL): 5,906″.

Egenskab:

  • Karrosseribredde (WB): 0.134″
  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.177″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.146″
  • Hovedlængde (venstre): 1.378″
  • Totalhøjde (OAH): 1.3″
  • Samlet længde (OAL): 5.906″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 2.2″

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle