TGTL 1616-2JHP Værktøjsholder med målrettet kølemiddeltilførsel til TANG-GRIP-skær til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2302395
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302395
EAN/GTIN 7291075301892
Producentnummer 2302395
L-nummer L23920 2318

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, samlet højde (OAH) 21,5 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,72 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 25,5 mm
  • Samlet højde (OAH) 21,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 35 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle