TGFHL 26T16-2 Forstærkede enkeltsidede og dobbeltsidede skær til indstikning og afstikning med TANG-GRIP skær

Art.-nr.: 2302305
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302305
EAN/GTIN 7291075220636
Producentnummer 2302305
L-nummer L23920 558

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, samlet længde (OAL) 110,5 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,65 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 110,5 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 43 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle