TGFH 22MB-2 L58 Skærekantholder til indstikning og afstikning til fastspænding af skafter fra andre producenter.

Art.-nr.: 2302257
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302257
EAN/GTIN 7291075254457
Producentnummer 2302257
L-nummer L23920 2165

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skæredybde maks. (CDX) 11,5 mm, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, samlet længde (OAL) 58 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,65 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 1,7 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 11,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 58 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle